![1621 2RS BULK 5PK](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SL-STL-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDE5MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREppTDJnNE15OHhNRFV3TnpNNU9UTXpNVGczTUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFRGOVRWRXhmTlRFMWVEVXhOUzVxY0djfDRhM2Q4MTIzNzMyZDE1NjFiMzNhNjRkMzcyY2U3MmY3MmFkNzBmNWVhY2VkZGI4OTk2NzFjNjlhNTA5MzM1NGU)
6010 2RSJEM
6010 2RSJEM DEEP GROOVE BALL BRG ; NON-RETURNABLE 50MMB 80MMOD 16MMWD
Single Row Ball Bearing; 50MM Bore; 80MM Outside Diameter; 16MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
6010 2RSJEM
Le numéro de pièce BDI
21987849
PRIX
200,74 $ / Chaque
INVENTAIRE: