![6011ZZC3](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDNSKBRGXXX-SRB-2SHLD-STL-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzMwNTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR000TDJnME55OHhNRFl6T1RrMU56STJNak0yTmk5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFNFeEVYMU5VVEY4MU1UVjROVEUxTG1wd1p3fDA2NGZmYzY3MzBkZDdiZDgzN2I3ODI1YjIzYjBlZmQ2MTc0Yzk2NTJiZDZhMGUwMWNmNGY1ZGY0ZmM1OTE4ZTY)
6011ZZC3
6011ZZC3 DEEP GROOVE BALL BRG ; 55MM BOREX90MM ODX18MM W 1-ROW
Single Row Ball Bearing; 55MM Bore; 90MM Outside Diameter; 18MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
6011ZZC3
Le numéro de pièce BDI
1412828
PRIX
88,70 $ / Chaque
INVENTAIRE: