![6332 M C/4](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-OPEN-BR-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDExNDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpoTDJnd015OHhNRFF4T0RZNU9UUXpOakEyTWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZRbEpmTlRFMWVEVXhOUzVxY0djfGMzNTU2ZDEyY2ExNzhlYTA3NzBmZTk0MWFmN2VjNzY5NTU1NmIzMzgxZDkxMTNhNjFiMDliODQ3YmM4YWU5MGI)
618/800-M
618/800M ; DEEP GROOVE BALL BEARING
Single Row Ball Bearing; 800MM Bore; 980MM Outside Diameter; 82MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage
N° de pièce #
4012801202398
Le numéro de pièce BDI
1149027
PRIX
INVENTAIRE: