SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

6010EE

6201-88-30E

GENERAL BEARING 6201-88-30E

Single Row Ball Bearing; 12MM Bore; 32MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

N° de pièce #

62012RS

Le numéro de pièce BDI

426383

QTÉ

Nom du Fabricant
SKF WWW.GENERALBEARING.COM
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.04
UNSPSC
31171504
EAN
0662300092354
scellé
2 Seals
Classe de précision
ABEC 1 | ISO P0
Capacité maximale / Fente de remplissage
No
Élément roulant
Ball Bearing
Anneau de retenue
No
Caractéristiques spéciales internes
No
Matériau de cage
Steel
Type d'scellé
Contact Seal
Jeu interne
C0-Medium
Pouces - Métrique
Metric
Catégorie - BDI
Single Row Ball Bearing
Code de tarif harmonisé
8482.10.50.68
Nom
Bearing
Chaîne de mots-clés
Ball
URL fabricant
https://www.generalbearing.com
Numéro article fabricant
62012RS
Description longue
Single Row Ball Bearing; 12MM Bore; 32MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
Diamètre externe
1,26 Pouces | 32 Millimètres
Profil de course externe
0,394 Pouces | 10 Millimètres
Alésage
0,472 Pouces | 12 Millimètres