SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

6020-2RSNR

6203-2RSHNR

6203-2RSHNR ; PETIT ROULEMENT PROFOND A BILLES RAINURE

Single Row Ball Bearing; 17MM Bore; 40MM Outside Diameter; 12MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

N° de pièce #

6203-2RSHNR

Le numéro de pièce BDI

1256318

PRIX
44,13 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
12
Marque
Nom du Fabricant
SKF
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.07
UNSPSC
31171504
EAN
7316571885377
scellé
2 Seals
Classe de précision
ABEC 1 | ISO P0
Capacité maximale / Fente de remplissage
No
Élément roulant
Ball Bearing
Anneau de retenue
Yes
Caractéristiques spéciales internes
No
Matériau de cage
Steel
Type d'scellé
Contact Seal
Jeu interne
C0-Medium
Pouces - Métrique
Metric
Autres caractéristiques
Deep Groove | NBR Seal
Catégorie - BDI
Single Row Ball Bearing
Code de tarif harmonisé
8482.10.50.68
Nom
Bearing
Chaîne de mots-clés
Ball
URL fabricant
https://www.skf.com
Numéro article fabricant
6203-2RSHNR
Poids / LB
0.146
Description longue
Single Row Ball Bearing; 17MM Bore; 40MM Outside Diameter; 12MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
Alésage
0,669 Pouces | 17 Millimètres
Diamètre externe
1,575 Pouces | 40 Millimètres
Profil de course externe
0,472 Pouces | 12 Millimètres