![6222-2RLD-NR](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SL-STL-SR-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDQ4NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZtTDJoaU1TOHhNRFV3TnpRMU5ERXhPVGsyTmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFRGOVRWRXhmVTFKZk5URTFlRFV4TlM1cWNHY3wzZDAzYjgzMDdkNmRhNmQ2YWVlZGY5MWFlMDljZDNiNzVmNWI3MzYzNmZhNjgxZWQxM2JiOTZhZGRmYjM1OTNm)
6204-2RSHNR
6204-2RSHNR ; PETIT ROULEMENT PROFOND A BILLES RAINURE
Single Row Ball Bearing; 20MM Bore; 47MM Outside Diameter; 14MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
6204-2RSHNR
Le numéro de pièce BDI
1414755
PRIX
68,87 $ / Chaque
INVENTAIRE: