![6002ZZNR](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SHLD-STL-SR-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTIyMTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRoTDJneFlpOHhNRE0xTlRFNE9EZzFPRGt4TUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFNFeEVYMU5VVEY5VFVsODFNVFY0TlRFMUxtcHdad3w0ZDc0NzllOGUzMWZhNWNhOGRjMDhjNDhjZjMwYzQ0OGYyMjBkMzdiYmFkNWY0MmNmOTcxYjRlMDExMWM4MDBk)
6206 2ZNRJEM
SKF 6206 2ZNRJEM
Single Row Ball Bearing; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 16MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
6206 2ZNRJEM
Le numéro de pièce BDI
1261303
PRIX
INVENTAIRE: