![6010-2NSE9 C3](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDNCHBRGXXX-SRB-2SL-STL-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzY4ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1prTDJobVpDOHhNRFEzT1RFd056ZzJOalkxTkM5SlRrUk9RMGhDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFRGOVRWRXhmTlRFMWVEVXhOUzVxY0djfGEyNDk1ZTY5MzFkZDk3NGU1ZWZiZDE5MWZjZTk3MWQxMjYzNTIwN2ZhZGFhNjcwNmExMTViZjkyMjg0OWQ5M2U)
6207-2NSE9 C3
6207-2NSE C3 ; POR
Single Row Ball Bearing; 35MM Bore; 72MM Outside Diameter; 17MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
6207 2NSE C3
Le numéro de pièce BDI
664874
PRIX
15,00 $ / Chaque
INVENTAIRE: