![6017NR](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDNSKBRGXXX-SRB-OPEN-STL-SR-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzAxNTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpqTDJnek5pOHhNRFl6T1RrMU9EZ3pOVEl6TUM5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZVMVJNWDFOU1h6VXhOWGcxTVRVdWFuQm58ZmZmMWU2MTI0ZjlhMjZjYmU4ZjljM2ZhMTRiMjhhYzVmNDUzNTc1MzJjYTIxNzg3ZmY5MmNlZTc5N2IyNWQ2OA)
6207NR
6207NR DEEP GROOVE BALL BRG ; 35MM BOREX72MM ODX17MM W SR OPEN 1-ROW
Single Row Ball Bearing; 35MM Bore; 72MM Outside Diameter; 17MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
6207NR
Le numéro de pièce BDI
1412902
PRIX
35,15 $ / Chaque
INVENTAIRE: