SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

6014-ZZ C/4

6212-2Z-L038-C3

6212-2Z-L038-C3 DEEP GROOVE BALL BEARING ; SINGLE ROW

Single Row Ball Bearing; 60MM Bore; 110MM Outside Diameter; 22MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage

N° de pièce #

6212-2Z-L038-C3

Le numéro de pièce BDI

1411067

PRIX
100,51 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
4
Marque
Nom du Fabricant
SCHAEFFLER GROUP
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.774
UNSPSC
31171504
EAN
4012802651102
scellé
2 Metal Shields
Classe de précision
ABEC 1 | ISO P0
Capacité maximale / Fente de remplissage
No
Élément roulant
Ball Bearing
Anneau de retenue
No
Caractéristiques spéciales internes
No
Matériau de cage
Steel
Jeu interne
C3-Loose
Pouces - Métrique
Metric
Autres caractéristiques
Deep Groove
Catégorie - BDI
Single Row Ball Bearing
Code de tarif harmonisé
8482.10.50.68
Nom
Bearing
Chaîne de mots-clés
Ball
URL fabricant
https://www.schaeffler.us
Numéro article fabricant
6212.2ZR.C3
Poids / LB
1.77
Description longue
Single Row Ball Bearing; 60MM Bore; 110MM Outside Diameter; 22MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
Diamètre externe
4,331 Pouces | 110 Millimètres
Profil de course externe
0,866 Pouces | 22 Millimètres
Alésage
2,362 Pouces | 60 Millimètres