SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

DUPLICATE 1208011 DO NOT USE

62206-2RS1

62206-2RS1 ; MOYEN PROFOND RAINURE BILLE RLT

Single Row Ball Bearing; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 20MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

N° de pièce #

62206-2RS1

Le numéro de pièce BDI

1419025

PRIX
95,77 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
6
Marque
Nom du Fabricant
SKF
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.254
UNSPSC
31171504
EAN
7316576678530
scellé
2 Seals
Classe de précision
ABEC 1 | ISO P0
Capacité maximale / Fente de remplissage
No
Élément roulant
Ball Bearing
Anneau de retenue
No
Caractéristiques spéciales internes
No
Matériau de cage
Steel
Type d'scellé
Contact Seal
Jeu interne
C0-Medium
Pouces - Métrique
Metric
Autres caractéristiques
Cartridge Type
Catégorie - BDI
Single Row Ball Bearing
Code de tarif harmonisé
8482.10.50.68
Nom
Bearing
Chaîne de mots-clés
Ball
URL fabricant
https://www.skf.com
Numéro article fabricant
62206-2RS1
Poids / LB
0.573
Description longue
Single Row Ball Bearing; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 20MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
Profil de course externe
0,787 Pouces | 20 Millimètres
Alésage
1,181 Pouces | 30 Millimètres
Diamètre externe
2,441 Pouces | 62 Millimètres