![6306 ZJEM](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-1SHLD-STL-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTA5NTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMxTDJnd01pOHhNRFF4T0RZNE5qZzFNekUxTUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpGVFNFeEVYMU5VVEY4MU1UVjROVEUxTG1wd1p3fGIxNDc2ZDMzMTIyYTcwZDIwMjU3OWE4NDRiZTBlNGFlODYzOTQyNWVjOGVhYzIyYWY2OThiNWYyMDQzMWVjMTI)
6306 ZJEM
SKF 6306 ZJEM
Single Row Ball Bearing; 30MM Bore; 72MM Outside Diameter; 19MM Outer Race Width; 1 Metal Shield; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
6306 ZJEM
Le numéro de pièce BDI
21480045
PRIX
INVENTAIRE: