SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

6008ZZC3

6306ZZC3

6306ZZC3 DEEP GROOVE BALL BRG ; 30MM DIA BORE 72MM OD 19MM W SGL ROW

Single Row Ball Bearing; 30MM Bore; 72MM Outside Diameter; 19MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage

N° de pièce #

6306ZZC3

Le numéro de pièce BDI

1412993

PRIX
33,55 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
29
Marque
Nom du Fabricant
NSK
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.35
UNSPSC
31171504
EAN
0029176016776
scellé
2 Metal Shields
Classe de précision
ABEC 1 | ISO P0
Capacité maximale / Fente de remplissage
No
Élément roulant
Ball Bearing
Anneau de retenue
No
Caractéristiques spéciales internes
No
Matériau de cage
Steel
Jeu interne
C3-Loose
Pouces - Métrique
Metric
Autres caractéristiques
Deep Groove
Catégorie - BDI
Single Row Ball Bearing
Code de tarif harmonisé
8482.10.50.68
Nom
Bearing
Chaîne de mots-clés
Ball
URL fabricant
https://www.nsk.com
Numéro article fabricant
6306ZZC3
Poids / LB
0.342
Description longue
Single Row Ball Bearing; 30MM Bore; 72MM Outside Diameter; 19MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
Diamètre externe
2,835 Pouces | 72 Millimètres
Alésage
1,181 Pouces | 30 Millimètres
Profil de course externe
0,748 Pouces | 19 Millimètres