SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

63072RDC3

63072RDC3

63072RDC3 ; SIMPLE LIGNE PROFOND RAINURE B BRG

Single Row Ball Bearing; 35MM Bore; 80MM Outside Diameter; 21MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage

N° de pièce #

63072RDC3

Le numéro de pièce BDI

552442

PRIX
26,47 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
JTEKT
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.43
UNSPSC
31171504
EAN
0605790075278
scellé
2 Seals
Classe de précision
ABEC 1 | ISO P0
Capacité maximale / Fente de remplissage
No
Élément roulant
Ball Bearing
Anneau de retenue
No
Caractéristiques spéciales internes
No
Matériau de cage
Steel
Type d'scellé
Contact Seal
Jeu interne
C3-Loose
Pouces - Métrique
Metric
Autres caractéristiques
Deep Groove
Catégorie - BDI
Single Row Ball Bearing
Code de tarif harmonisé
8482.10.50.68
Nom
Bearing
Chaîne de mots-clés
Ball
URL fabricant
https://jtekt-na.com
Poids / LB
1.00751
Description longue
Single Row Ball Bearing; 35MM Bore; 80MM Outside Diameter; 21MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
Alésage
1,378 Pouces | 35 Millimètres
Diamètre externe
3,15 Pouces | 80 Millimètres
Profil de course externe
0,827 Pouces | 21 Millimètres