![6008LLU](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SL-STL-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDE5MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREppTDJnNE15OHhNRFV3TnpNNU9UTXpNVGczTUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFRGOVRWRXhmTlRFMWVEVXhOUzVxY0djfDRhM2Q4MTIzNzMyZDE1NjFiMzNhNjRkMzcyY2U3MmY3MmFkNzBmNWVhY2VkZGI4OTk2NzFjNjlhNTA5MzM1NGU)
6308-2RSR-L038-C3
6308-2RSR-L038-C3 DEEP GROOVE BALL BRG ; SGL ROW 40MM BORE X 90MM OD X 23MM W
Single Row Ball Bearing; 40MM Bore; 90MM Outside Diameter; 23MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
6308-2RSR-L038-C3
Le numéro de pièce BDI
1411142
PRIX
70,00 $ / Chaque
INVENTAIRE: