![215KDD](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SHLD-STL-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDY5ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFptTDJobFlTOHhNRFV3TnpRNU1ESTVOVGd6T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFNFeEVYMU5VVEY4MU1UVjROVEUxTG1wd1p3fDA1NjQ5YjhiM2E2YmNiOGIwNmUwOGVkYjM3YjcxMThiMWI3MWQ1OTM4ZDFlZGM4MWYzYjJmMTJhNTk4MDlkYWQ)
6309-2Z
NKE BEARING 6309-2Z
Single Row Ball Bearing; 45MM Bore; 100MM Outside Diameter; 25MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
6309-2Z
Le numéro de pièce BDI
668781
PRIX
INVENTAIRE: