SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

6210Z

6310ZC3

6310ZC3 DEEP GROOVE BALL BRG ; 50MM BOREX110MM ODX27MM W 1-ROW

Single Row Ball Bearing; 50MM Bore; 110MM Outside Diameter; 27MM Outer Race Width; 1 Metal Shield; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage

N° de pièce #

6310ZC3

Le numéro de pièce BDI

1186820

PRIX
108,45 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
NSK
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
1.06
UNSPSC
31171504
EAN
0029176017124
scellé
1 Metal Shield
Classe de précision
ABEC 1 | ISO P0
Capacité maximale / Fente de remplissage
No
Élément roulant
Ball Bearing
Anneau de retenue
No
Caractéristiques spéciales internes
No
Matériau de cage
Steel
Jeu interne
C3-Loose
Pouces - Métrique
Metric
Autres caractéristiques
Deep Groove
Catégorie - BDI
Single Row Ball Bearing
Code de tarif harmonisé
8482.10.50.68
Nom
Bearing
Chaîne de mots-clés
Ball
URL fabricant
https://www.nsk.com
Numéro article fabricant
6310ZC3
Poids / LB
1.06
Description longue
Single Row Ball Bearing; 50MM Bore; 110MM Outside Diameter; 27MM Outer Race Width; 1 Metal Shield; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
Diamètre externe
4,331 Pouces | 110 Millimètres
Alésage
1,969 Pouces | 50 Millimètres
Profil de course externe
1,063 Pouces | 27 Millimètres