SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

6010EE

99R8

99R8

Single Row Ball Bearing; 1/2" Bore; 1-1/8" Outside Diameter; 5/16" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; Steel Cage

N° de pièce #

99R8

Le numéro de pièce BDI

426515

QTÉ

Nom du Fabricant
SKF WWW.GENERALBEARING.COM
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.02
UNSPSC
31171504
EAN
0662300153505
scellé
2 Seals
Classe de précision
ABEC 1 | ISO P0
Capacité maximale / Fente de remplissage
No
Élément roulant
Ball Bearing
Anneau de retenue
No
Caractéristiques spéciales internes
No
Matériau de cage
Steel
Type d'scellé
Contact Seal
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Single Row Ball Bearing
Code de tarif harmonisé
8482.10.50.68
Nom
Bearing
Chaîne de mots-clés
Ball
URL fabricant
https://www.generalbearing.com
Poids / LB
0.018
Description longue
Single Row Ball Bearing; 1/2" Bore; 1-1/8" Outside Diameter; 5/16" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; Steel Cage
Alésage
0,5 Pouces | 12,7 Millimètres
Diamètre externe
1,125 Pouces | 28,575 Millimètres
Profil de course externe
0,313 Pouces | 7,95 Millimètres