![BL308NR](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDNSKBRGXXX-SRB-OPEN-STL-SR-BL-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDQxNTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFprTDJnMU5pOHhNRFl6T1RrMk1EUXdPREE1TkM5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZVMVJNWDFOU1gwSk1YelV4TlhnMU1UVXVhbkJufGI3YzcyNDg4ZjBkNGUyNzM4MTRkMGQ0ZTcwYWM3MTc4YmE2MmU2NTQyMzJjYzdlNzVjNmQ2YjY2MzY4NjA4MWY)
BL308NR
BL308NR MAXIMUM CAPACITY BALL BRG ; 40MM BOREX90MM ODX23MM W 1-ROW
Single Row Ball Bearing; 40MM Bore; 90MM Outside Diameter; 23MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
BL308NR
Le numéro de pièce BDI
1188441
PRIX
172,96 $ / Chaque
INVENTAIRE: