![1035-1.1/4G](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDRHPINSERT-BAL-1000-SS-SP-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTc3MTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpoTDJnd1l5ODVPRFF5TkRZd01ETXpNRFUwTDBsT1JGSklVRWxPVTBWU1ZGOUNRVXhmTVRBd01GOVRVMTlUVUY4MU1UVjROVEUxTG1wd1p3fGY4MmUyYWE3YzNhNjI4YjNkOGY4ODA2MTVkMDUwNTMwZDI1YTc5M2U3YTRlY2YwNzM3MDRiN2YyYjEwNmU3MzE)
1035-1.1/4G
1035-1.1/4G INSERT BRG MOUNTED UNIT
Insert Bearing; 1-1/4" Bore; Wide Inner Ring; 0.669" Outer Race Width; Spherical Outer Race Profile; 2.835" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1-11/16" Length Thru Bore; Relubricitable; Single Lip Contact Seal; No Snap Ring
N° de pièce #
1035-1.1/4G
Le numéro de pièce BDI
1412551
PRIX
44,84 $ / Chaque
INVENTAIRE: