![01EBC200EXAT](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDCPRCRTXXX-BC-CLC-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDQ2NzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMxTDJoalpTOHhNREk1TXpReU16Y3pORGd4TkM5SlRrUkRVRkpEVWxSWVdGaGZRa05mUTB4RFh6VXhOWGcxTVRVdWFuQm58ODQzY2NlYTY0ZjY1YThiMjBmNDMyYzQ5OWNjYWMwODk2ZTlmNzU1MjIzNzJlYTEwYTZjYzhiY2VkNGMwZDM0ZA)
02EBC315GRAT
COP.02BC315GRAT ROULEMENT ET CARTOUCHE ; NON-RETURNABLE HEAVY DUTY 3-15/16"
Cartridge Bearing; 3-15/16" Bore; 9-1/8" Outside Diameter; 5-3/4" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 3.626" Length Thru Bore; Relubricatable; 02 B 315 Insert; Triple Lip Labyrinth Seal; Non-Expansion
N° de pièce #
COP.02EBC315GRAT
Le numéro de pièce BDI
17116322
PRIX
7 403,48 $ / Chaque
INVENTAIRE: