SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

4B2PF8-24GX

4B2PF8-24GX

4B2PF8-24GX FLANGED BLOCK BALL BEARING ; NON-RETURNABLE

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-1/2" Bore; 5.7" Bolt Circle Diameter; 5.66" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Stainless Steel; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Nitrile Rubber Seal

N° de pièce #

4B2PF8-24GX

Le numéro de pièce BDI

20875769

PRIX
396,14 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
TIMKEN
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
1.814
UNSPSC
31171501
EAN
0883450892391
Nombre de trous de montage
2
Méthode de montage
Set Screw
Style de boîtier
2 Bolt Flange Block
Élément roulant
Ball Bearing
Matériau du boîtier
Cast Stainless Steel
Dilatation / Non dilatation
Non-Expansion
Boulons de montage
1/2 Inch
Relubrifiable
Yes
Numéro de pièce d'insert
4B208-24GX
Étanchéité
Single Lip Contact Nitrile Rubber
Configuration de boîtier
1 Piece Solid
Configuration pilote
No Pilot
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
400 Stainless Steel Ball Bearing | Food Grade Grease Lubricant
Catégorie - BDI
Flange Block
Groupe produit - BDI
M06110
Code de tarif harmonisé
8483.20.40.40
Nom
Bearing
Chaîne de mots-clés
Flanged
URL fabricant
https://www.edtcorp.com
Poids / LB
4
Description longue
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-1/2" Bore; 5.7" Bolt Circle Diameter; 5.66" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Stainless Steel; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Nitrile Rubber Seal
Alésage
1,5 Pouces | 38,1 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
1,96 Pouces | 49,784 Millimètres
Diamètre pilote de cartouche
0 Pouces | 0 Millimètres
Espacement de boulon
5,66 Pouces | 143,764 Millimètres
Diamètre de cercle boulon nominal rond
5,7 Pouces | 144 Millimètres