![BLFL4](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDASIFBXXXX-BLFL-2BLT-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQ0NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JsTDJoaFpDODVNRE16TlRjNE9UTTRNems0TG1wd1p3fGEyOWEzMWExM2VmMGIzMjExZWY3MjYyNTFhMGFhYjgwYTU2NjM2NDYwOTcxMjY3YjAxMWRkNjJlYzc1YTI0NWU)
BLFL4
BLFL4 FLANGED BLOCK BEARING ; 20MM ID 2-BOLT
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 20MM Bore; 71MM Bolt Circle Diameter; 71.5MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
N° de pièce #
BLFL4
Le numéro de pièce BDI
100310
PRIX
32,52 $ / Chaque
INVENTAIRE: