![F2B-DLEZ-25M-PCR](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDDODFBXXXX-F2BDLEZ-2BLT-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzEwODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM0TDJneE1TOHhNRFF5TWpRM05URTJNVFl6TUM5SlRrUkVUMFJHUWxoWVdGaGZSakpDUkV4RldsOHlRa3hVWHpVeE5YZzFNVFV1YW5Cbnw5NDI4MTBlNDgxMmZlNTQ1MzE4YjNjM2RkNDBlMGJjNDg3ZjNhZTM0ZTdlNGY3YmY3ZThmNjVjNzhlNGMyNTkw)
F2B-DLEZ-108-PCR
F2B-DLEZ-108-PCR FLANGED BLOCK BEARING
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-1/2" Bore; 5.7" Bolt Circle Diameter; 5-21/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Polymer; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
N° de pièce #
127608
Le numéro de pièce BDI
259690
PRIX
437,82 $ / Chaque
INVENTAIRE: