Nom du Fabricant
RBC BEARINGS
Quantité d'achat minimale
N/A
Nombre de trous de montage
2
Méthode de montage
Set Screw
Style de boîtier
2 Bolt Flange Block
Élément roulant
Ball Bearing
Matériau du boîtier
Polymer
Dilatation / Non dilatation
Non-Expansion
Boulons de montage
3/8 Inch
Numéro de pièce d'insert
INS-SC-100-CR
Étanchéité
Single Lip Contact
Configuration de boîtier
1 Piece Solid
Configuration pilote
No Pilot
Autres caractéristiques
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Corrosion Resistant
Catégorie - BDI
Flange Block
Groupe produit - BDI
M06110
Code de tarif harmonisé
8483.20.40.40
Chaîne de mots-clés
Flanged
URL fabricant
https://dodgeindustrial.com
Numéro article fabricant
F2B-SCEZ-100-PCR
Numéro interne fabricant
127525
Description longue
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1" Bore; 3.9" Bolt Circle Diameter; 3-57/64" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Polymer; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
Espacement de boulon
3,891 Pouces | 98,83 Millimètres
Diamètre pilote de cartouche
0 Pouces | 0 Millimètres
Alésage
1 Pouces | 25,4 Millimètres
Diamètre de cercle boulon nominal rond
3,9 Pouces | 99 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
1,188 Pouces | 30,175 Millimètres