![F4B-GT-104S](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDDODFBXXXX-F4BGT-4BLT-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQ4NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRsTDJnMFpTOHhNRFF5TWpRNE1qVTJOekU1T0M5SlRrUkVUMFJHUWxoWVdGaGZSalJDUjFSZk5FSk1WRjgxTVRWNE5URTFMbXB3Wnd8MjgwNmFjN2JjMzg2ZDdlYTg4OTgzNGRiNjE3ODMyMjVhYTMzODk1OTY5MGI5ZTg5MzNjNjcxMWQxZDFlZWYxMA)
F4B-GT-104S
F4B-GT-104S FLANGED BLOCK BALL BEARING
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-1/4" Bore; 4.7" Bolt Circle Diameter; 3-1/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered Adapter Sleeve; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
N° de pièce #
129645
Le numéro de pièce BDI
260632
PRIX
164,10 $ / Chaque
INVENTAIRE: