F4S-IP-307RE
F4S-IP-307RE FLANGE BLOCK BEARING
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 3-7/16" Bore; 9-1/2" Bolt Circle Diameter; 6-23/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered Adapter Sleeve; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal
N° de pièce #
069744
Le numéro de pièce BDI
246795
PRIX
1 927,08 $ / Chaque
INVENTAIRE: