![FC-E-315R](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDDODFBXXXX-FCE-4BLT-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njc3ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kxTDJnd1lTOHhNRFF5TWpRd09URTVPVFkwTmk5SlRrUkVUMFJHUWxoWVdGaGZSa05GWHpSQ1RGUmZOVEUxZURVeE5TNXFjR2N8MTc0ZWI2ZmZmOWJkZjAzZDJjYzFmMjUzNzFlMDk0YWU1NDg1NGM0NDU0NzM1NGZlN2QxNzMwNGVlM2JlY2QwMQ)
FC-E-315R
FC-E-315R ROULEMENT TYPE E-XTRA ; TYPE E-XTRA
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 3-15/16" Bore; 9.4" Bolt Circle Diameter; 6-5/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal
N° de pièce #
023143
Le numéro de pièce BDI
240744
PRIX
2 770,78 $ / Chaque
INVENTAIRE: