Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Nombre de trous de montage
4
Méthode de montage
Set Screw
Style de boîtier
4 Bolt Square Flange Block
Élément roulant
Ball Bearing
Matériau du boîtier
Cast Iron
Dilatation / Non dilatation
Non-Expansion
Boulons de montage
7/8 Inch
Numéro de pièce d'insert
UG347L
Étanchéité
Steel Clad Clearance
Configuration de boîtier
1 Piece Solid
Configuration pilote
No Pilot
Autres caractéristiques
Single Row | Heavy Duty
Catégorie - BDI
Flange Block
Groupe produit - BDI
M06110
Code de tarif harmonisé
8483.20.40.40
Chaîne de mots-clés
Flanged
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Numéro article fabricant
FU347
Numéro interne fabricant
5873531
Description longue
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2-15/16" Bore; 10.2" Bolt Circle Diameter; 7-1/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Steel Clad Clearance Seal
Longueur à travers l'alésage
4,094 Pouces | 104 Millimètres
Espacement de boulon
7,25 Pouces | 184,15 Millimètres
Diamètre pilote de cartouche
0 Pouces | 0 Millimètres
Alésage
2,938 Pouces | 74,625 Millimètres
Diamètre de cercle boulon nominal rond
10,2 Pouces | 260 Millimètres