SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

QMCW20J400SO

QMCW20J400SO

QMCW20J400SO CARTRIDGE SPH RLR BRG ; NON-RETURNABLE

Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 4" Bore; 9.4" Bolt Circle Diameter; 6-5/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Urethane Seal

N° de pièce #

QMCW20J400SO

Le numéro de pièce BDI

786802

PRIX
2 992,72 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
TIMKEN
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
19.396
UNSPSC
31171501
EAN
0883450258845
Nombre de trous de montage
4
Méthode de montage
Eccentric Collar
Style de boîtier
4 Bolt Round Flange Cartridge
Élément roulant
Spherical Roller Bearing
Matériau du boîtier
Cast Steel
Dilatation / Non dilatation
Non-Expansion
Boulons de montage
3/4 Inch
Relubrifiable
Yes
Numéro de pièce d'insert
22220
Étanchéité
Triple Lip Contact Urethane
Configuration de boîtier
1 Piece Solid
Configuration pilote
With Pilot
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Double Row | Single Collar
Catégorie - BDI
Flange Block
Groupe produit - BDI
M06288
Code de tarif harmonisé
8483.20.40.80
Nom
Bearing
Chaîne de mots-clés
Flanged
URL fabricant
https://www.timken.com
Poids / LB
43
Description longue
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 4" Bore; 9.4" Bolt Circle Diameter; 6-5/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Urethane Seal
Diamètre de cercle boulon nominal rond
9,4 Pouces | 238 Millimètres
Diamètre pilote de cartouche
8,125 Pouces | 206 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
4,59 Pouces | 116,586 Millimètres
Alésage
4 Pouces | 101,6 Millimètres
Espacement de boulon
6,625 Pouces | 168,275 Millimètres