Nom du Fabricant
SCHAEFFLER GROUP
Quantité d'achat minimale
N/A
Nombre de trous de montage
4
Méthode de montage
Set Screw
Style de boîtier
4 Bolt Square Flange Block
Élément roulant
Ball Bearing
Matériau du boîtier
Cast Iron
Dilatation / Non dilatation
Non-Expansion
Boulons de montage
11.5 Millimeter
Numéro de pièce d'insert
GYE30KRRB
Étanchéité
Double Lip Contact Land Riding Rubber
Configuration de boîtier
1 Piece Solid
Configuration pilote
No Pilot
Autres caractéristiques
Single Row | With Grub Screw
Catégorie - BDI
Flange Block
Groupe produit - BDI
M06110
Code de tarif harmonisé
8483.20.40.40
Chaîne de mots-clés
Flanged
URL fabricant
https://www.schaeffler.com
Numéro article fabricant
RCJY30
Description longue
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 30MM Bore; 117MM Bolt Circle Diameter; 82.5MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal
Espacement de boulon
3,248 Pouces | 82,5 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
1,5 Pouces | 38,1 Millimètres
Alésage
1,181 Pouces | 30 Millimètres
Diamètre de cercle boulon nominal rond
4,6 Pouces | 117 Millimètres
Diamètre pilote de cartouche
0 Pouces | 0 Millimètres