SFC-47
SFC-47 FLANGE CARTRIDGE BEARING UNIT ; 2-15/16" BORE 7-1/2" BOLT CIRCLE 4 HOLE
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 2-15/16" Bore; 7-1/2" Bolt Circle Diameter; 5.3" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Felt Labyrinth Seal
N° de pièce #
700531
Le numéro de pièce BDI
353404
PRIX
909,78 $ / Chaque
INVENTAIRE: