![SUCFS208C-40-PA-CL-O](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDREXFBXXXX-SUCFS-4BLT-CC-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTY3NDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0poTDJnME5DODVOVGt4T1RneE56TTFPVFkyTG1wd1p3fGY3NmUwZDIxNmFmMzBkNGNhMzJmZDJiNmIzMmZmZjNiZGY4MzE5MThlZGQwZmQ0MjJlMzAxNTMzYzhkZmU5MTE)
SUCFS208C-40-PA-CL-O
REXNORD SUCFS208C-40-PA-CL-O
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 40MM Bore; 120MM Bolt Circle Diameter; 83MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Polyamide; Ball Bearing; Relubricatable; Nitrile Rubber Contact Seal
N° de pièce #
SUCFS208C-40-PA-CL-O
Le numéro de pièce BDI
20099698
PRIX
INVENTAIRE: