![UCFA210-31](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDASIFBXXXX-UCFA-2BLT-515X515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzEzMDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMxTDJnNFpTOHhNREEzTmpFeU1qVXhNelF6T0M5SlRrUkJVMGxHUWxoWVdGaGZWVU5HUVY4eVFreFVYelV4TlZnMU1UVXVhbkJufDQzMzA4M2RlMzNlNzI0ZmYxYWEwMDI4NzhlMmEyMmM0YWY3MDM0NGNiOWIxOWIyZTIwNDZmMTFlYWRlYzExMGI)
UCFA210-31
UCFA210-31 FLANGED BLOCK BEARING ; 2 BOLT ADJUSTABLE 1-15/16" BORE
Flange Block Bearing; 2 Bolt Adjustable Flange Block; 1-15/16" Bore; 6.2" Bolt Circle Diameter; 6-3/16" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
N° de pièce #
UCFA210-31
Le numéro de pièce BDI
108571
PRIX
112,18 $ / Chaque
INVENTAIRE: