Nom du Fabricant
FYH BEARING UNITS
Quantité d'achat minimale
N/A
Nombre de trous de montage
2
Méthode de montage
Set Screw
Style de boîtier
2 Bolt Flange Block
Élément roulant
Ball Bearing
Matériau du boîtier
Cast Iron
Dilatation / Non dilatation
Non-Expansion
Boulons de montage
3/8 Inch
Numéro de pièce d'insert
UC205
Étanchéité
Double Lip Contact
Configuration de boîtier
1 Piece Solid
Configuration pilote
No Pilot
Autres caractéristiques
Single Row | Normal Duty
Catégorie - BDI
Flange Block
Groupe produit - BDI
M06110
Code de tarif harmonisé
8483.20.40.40
Chaîne de mots-clés
Flanged
URL fabricant
https://www.fyh.co.jp
Description longue
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 25MM Bore; 99MM Bolt Circle Diameter; 98.8MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Seal
Espacement de boulon
3,89 Pouces | 98,8 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
1,343 Pouces | 34,1 Millimètres
Diamètre de cercle boulon nominal rond
3,9 Pouces | 99 Millimètres
Alésage
0,984 Pouces | 25 Millimètres
Diamètre pilote de cartouche
0 Pouces | 0 Millimètres