SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

UCFL211-32

UCFL211-32

UCFL211 32 ; 2 2-BRIDE BOULON JEU VIS

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 2" Bore; 7.2" Bolt Circle Diameter; 7-1/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal

N° de pièce #

UCFL211-32

Le numéro de pièce BDI

17244980

QTÉ

INVENTAIRE:
10
Nom du Fabricant
KML BEARING
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
3.09
Nombre de trous de montage
2
Méthode de montage
Set Screw
Style de boîtier
2 Bolt Flange Block
Élément roulant
Ball Bearing
Matériau du boîtier
Cast Iron
Dilatation / Non dilatation
Non-Expansion
Boulons de montage
5/8 Inch
Relubrifiable
Yes
Numéro de pièce d'insert
UC211-32
Étanchéité
Contact
Configuration de boîtier
1 Piece Solid
Configuration pilote
No Pilot
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Single Row | Normal Duty | Has Slinger
Catégorie - BDI
Flange Block
Groupe produit - BDI
M06110
Code de tarif harmonisé
8483.20.40.40
Nom
Bearing
Chaîne de mots-clés
Flanged
URL fabricant
https://www.kmlbearingusa.com
Poids / LB
6.82
Description longue
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 2" Bore; 7.2" Bolt Circle Diameter; 7-1/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
Alésage
2 Pouces | 50,8 Millimètres
Espacement de boulon
7,25 Pouces | 184,15 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
2,189 Pouces | 55,6 Millimètres
Diamètre pilote de cartouche
0 Pouces | 0 Millimètres
Diamètre de cercle boulon nominal rond
7,2 Pouces | 184 Millimètres