VF4S-223
VF4S-223 BRUNISSEMENT GENERAL UNITE ; 1-7/16" BORE 5.1" BOLT CIRCLE 4 BOLT
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-7/16" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 3-5/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
N° de pièce #
767475
Le numéro de pièce BDI
311117
PRIX
117,60 $ / Chaque
INVENTAIRE: