Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Nombre de trous de montage
4
Méthode de montage
Concentric Collar
Style de boîtier
4 Bolt Round Flange Block
Élément roulant
Spherical Roller Bearing
Matériau du boîtier
Cast Iron
Dilatation / Non dilatation
Non-Expansion
Boulons de montage
1/2 Inch
Numéro de pièce d'insert
2115U
Configuration de boîtier
1 Piece Solid
Configuration pilote
No Pilot
Autres caractéristiques
Double Row | Single Collar | With Set Screw
Catégorie - BDI
Flange Block
Groupe produit - BDI
M06288
Code de tarif harmonisé
8483.20.40.80
Chaîne de mots-clés
Flanged
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Numéro article fabricant
ZB2115
Numéro interne fabricant
6859414
Description longue
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Block; 1-15/16" Bore; 5.8" Bolt Circle Diameter; 4-1/16" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Clearance Seal
Diamètre de cercle boulon nominal rond
5,8 Pouces | 148 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
3,125 Pouces | 79,38 Millimètres
Alésage
1,938 Pouces | 49,225 Millimètres
Diamètre pilote de cartouche
0 Pouces | 0 Millimètres
Espacement de boulon
4,063 Pouces | 103,2 Millimètres