Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Nombre de trous de montage
4
Méthode de montage
Concentric Collar
Style de boîtier
4 Bolt Square Flange Block
Élément roulant
Spherical Roller Bearing
Matériau du boîtier
Cast Iron
Dilatation / Non dilatation
Non-Expansion
Boulons de montage
5/8 Inch
Numéro de pièce d'insert
2207U
Configuration de boîtier
1 Piece Solid
Configuration pilote
No Pilot
Autres caractéristiques
Double Row | Single Collar | With Set Screw
Catégorie - BDI
Flange Block
Groupe produit - BDI
M06288
Code de tarif harmonisé
8483.20.40.80
Chaîne de mots-clés
Flanged
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Numéro article fabricant
ZEF2207
Numéro interne fabricant
6869507
Description longue
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2-7/16" Bore; 7.6" Bolt Circle Diameter; 5-3/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Clearance Seal
Longueur à travers l'alésage
3,5 Pouces | 88,9 Millimètres
Alésage
2,438 Pouces | 61,925 Millimètres
Diamètre pilote de cartouche
0 Pouces | 0 Millimètres
Espacement de boulon
5,375 Pouces | 136,525 Millimètres
Diamètre de cercle boulon nominal rond
7,6 Pouces | 193 Millimètres