SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

ER12-MHFF

ER12-MHFF

ER12-MHFF

Insert Bearing; 3/4" Bore; Wide Inner Ring; 5/8" Outer Race Width; 1.85" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1-7/32" Length Thru Bore; Relubricatable; Free Running MHFF Seal; Snap Ring

N° de pièce #

2015090

Le numéro de pièce BDI

19272192

PRIX
121,36 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.227
UNSPSC
31171536
EAN
0793699295603
Profil de course interne
Wide Inner Ring
Profil de course externe
Cylindrical
Méthode de montage
Set Screw
Élément roulant
Ball Bearing
Relubrifiable
Yes
Type d'étanchéité
Free Running MHFF
Anneau de retenue
Yes
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Single Row | Normal Duty | 10 Percent Grease Fill | Flingers Only
Catégorie - BDI
Insert Bearings
Groupe produit - BDI
M06110
Code de tarif harmonisé
8483.20.40.40
Nom
Bearing
Chaîne de mots-clés
Insert
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Numéro article fabricant
ER12-MHFF
Numéro interne fabricant
0129560
Poids / LB
0.54
Description longue
Insert Bearing; 3/4" Bore; Wide Inner Ring; 5/8" Outer Race Width; 1.85" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1-7/32" Length Thru Bore; Relubricatable; Free Running MHFF Seal; Snap Ring
Alésage
0,75 Pouces | 19,05 Millimètres
Diamètre externe
1,85 Pouces | 47 Millimètres
Profil de course externe
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
1,219 Pouces | 30,963 Millimètres