GN307KRRB
GN307KRRB + COL INSERT BRG ; NON-RETURNABLE
Insert Bearing; 3-7/16" Bore; 4-9/16" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1.772" Outer Race Width; Spherical; 7.48" Outside Diameter; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
N° de pièce #
GN307KRRB + COL
Le numéro de pièce BDI
1356300
PRIX
3 685,88 $ / Chaque
INVENTAIRE: