![GYA108RRB](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDFAFINSERT-BAL-GYA-SS-SP-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTE0NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0psTDJnME1DODVOamMwTXpjd05qRXpNamM0TG1wd1p3fDM1ZjBhMTgyZWNlZWE3MTBiZTU3ZWZmYzhjMDlhNjU3OGUxMzRhYTM1ZjdlZWE2MTE2MDRiZjM1ZTE1NmY3ZWQ)
GYA104RRB
GYA104RRB INSERT BRG ; 1-1/4" BORE NARROW IR 2.835" OD
Insert Bearing; 1-1/4" Bore; 1.444" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 0.748" Outer Race Width; Spherical; 2.835" Outside Diameter; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
N° de pièce #
GYA104RRB
Le numéro de pièce BDI
1356536
PRIX
73,74 $ / Chaque
INVENTAIRE: