INS-SCED-100
INS-SCED-100 INSERT BALL BRG
Insert Bearing; 1" Bore; 1.34" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.59" Outer Race Width; Spherical; 2-3/64" Outside Diameter; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
N° de pièce #
076109
Le numéro de pièce BDI
248614
PRIX
98,58 $ / Chaque
INVENTAIRE: