INS-SXR-008
INS-SXR-008 INSERT BEARING
Insert Bearing; 1/2" Bore; 1-15/32" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.511" Outer Race Width; Spherical; 1.575" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
N° de pièce #
131900
Le numéro de pièce BDI
261273
PRIX
70,18 $ / Chaque
INVENTAIRE: