INS-SXV-014
INS-SXV-014 INSERT BALL BRG
Insert Bearing; 7/8" Bore; 1-7/32" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 0.591" Outer Race Width; Spherical; 2-3/64" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
N° de pièce #
131436
Le numéro de pièce BDI
261194
PRIX
53,50 $ / Chaque
INVENTAIRE: