![MUC204-12](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDASIINSERT-BAL-MUC2-SS-SP-515X515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzAzMDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl4TDJneFlpODVOVFF3TmpjME1Ua3hNemt3TG1wd1p3fDMxMTdhYTkwMDdjODI5M2M5Y2M1MWFlZGI5Mzk5ZmY1MmQyOWEwOTAzYmIxZWRmZmUzM2Y5OTRiZDRmOWRmYTI)
MUC204-12
MUC204-12 INSERT BEARING ; 3/4" IDX1.8504" ODX1.22" WD SEALED
Insert Bearing; 3/4" Bore; 1.22" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.669" Outer Race Width; Spherical; 1.85" Outside Diameter; Relubricatable; Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
N° de pièce #
MUC204-12
Le numéro de pièce BDI
103059
PRIX
119,12 $ / Chaque
INVENTAIRE: