![RAL010NPPB](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDFAFINSERT-BAL-RAL-EC-SP-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDM0NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJneU1DOHhNRFUxTnpjeE1USTFNelV6TkM5SlRrUkdRVVpKVGxORlVsUmZRa0ZNWDFKQlRGOUZRMTlUVUY4MU1UVjROVEUxTG1wd1p3fDZkYTU3YWJlZGI0ZjFmNDcwYWJlNzc5ZWFjNjdiMzcyNzQzMjM1ZjhhYjczYzMzYzMzN2EwNjc0YjgyODk1N2U)
RAL010NPPB
RAL010NPPB + COL INSERT BRG ; 5/8" BORE NARROW IR 1.378" OD
Insert Bearing; 5/8" Bore; 15/16" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 0.433" Outer Race Width; Spherical; 1.378" Outside Diameter; Not Relubricatable; Double Lip Contact Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
N° de pièce #
RAL010NPPB + COL
Le numéro de pièce BDI
1425582
PRIX
72,12 $ / Chaque
INVENTAIRE: