![SA20824FP9](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDFYHINSERT-BAL-SA-EC-FP9-SP-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDkxMTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00zTDJoallpODVOamMwTkRJek5qTXhPVEF5TG1wd1p3fDQ3Mjc5YTEzNTQ3NjA3ZDVmMTI5YjE4Y2ZjMDMzYzAwZGJkODE4Y2U5NDgwMjEwNGQ1OTBhNzQ0Yzc2OTQyOWU)
SA206
SA206 ; INSERT ROULEMENT
Insert Bearing; 30MM Bore; 35.7MM Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 18MM Outer Race Width; Spherical; 62MM Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
N° de pièce #
SA206
Le numéro de pièce BDI
17915653
PRIX
25,92 $ / Chaque
INVENTAIRE: