![UC20723](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDFYHINSERT-BAL-UC2-SS-SP-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDk0MzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU1TDJnMU5pOHhNREk1TXpRNE56TXpOelV3TWk5SlRrUkdXVWhKVGxORlVsUmZRa0ZNWDFWRE1sOVRVMTlUVUY4MU1UVjROVEUxTG1wd1p3fDEwOWYxMzU0NmQ2Yjc2Mzk3MGI2NGRhNjcwODA2MGYzMzU3ODc5YTdmMGU4ZTAyZjU5Mjg2ODUyYzJiMjcwMTE)
UC20723
UC20723 ; INSERT ROULEMENT
Insert Bearing; 1-7/16" Bore; 1.689" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.787" Outer Race Width; Spherical; 2.835" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
N° de pièce #
UC20723
Le numéro de pièce BDI
17916089
PRIX
35,14 $ / Chaque
INVENTAIRE: