![02BCP215EXAT](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDCPRPBXXXX-BCP-2BLT-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDEzMjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F6TDJneU5pOHhNRFU0TnpJeU5EQTBOelkwTmk5SlRrUkRVRkpRUWxoWVdGaGZRa05RWHpKQ1RGUmZOVEUxZURVeE5TNXFjR2N8ZTBkOGMwNjA2ZDdhNDhhM2JmNTZiOGE5MTYwZTAwZWZkMmZlMmIzYjI0OGFhYjcwM2M3MTBjYWI0NGUzOTVhZA)
02BCP215EXAT
COP.02BCP215EXAT ; ROULEMENT CARTOUCHE PIETON
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 4.409" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 12-9/32" Minimum Bolt Spacing; 12-29/32" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
N° de pièce #
COP.02BCP215EXAT
Le numéro de pièce BDI
17116397
PRIX
6 075,14 $ / Chaque
INVENTAIRE: